Elit AS - Sett med 20m blå ledning og 2stk 30cm jordspyd. Benyttes med grønn 20m fra AutoEv. - 10340329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målekabel
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811212322
Elnummer
8011342
Leverandørens varenummer
10340329
Typebeskrivelse
8011342
Type tilbehør/reservedel:
Målekabel
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
10 A


