Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elit AS - Sett med fleksible strømtenger med diameter 150mm til ELIT PQ5. Måler opp til 6000AAC. - 10300038

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Sett med fleksible strømtenger med diameter 150mm til ELIT PQ5. Måler opp til 6000AAC.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde AC - 1...6000 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

  • Tangåpning - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811212193

Elnummer

8011337

Leverandørens varenummer

10300038

Typebeskrivelse

8011337

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde AC:

1...6000 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

150 mm

Indikering:

Analog

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

Ja

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

ELIT EST-150-BNC-KIT benyttes som tilvalg til ELIT PQ5 for å øke omkrets på målesøyfene fra standard 36mm til 150mm.