Elit AS - Sikring keramisk 5x20mm - 1170000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 250 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810002993
Elnummer
8010036
Leverandørens varenummer
1170000
Typebeskrivelse
8010036
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
250 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0,5 A
Keramisk sikring 5x20mm