Elit AS - SPV-R multifunksjonspanel 400 - 8009539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487157359
Elnummer
8009539
Leverandørens varenummer
8009539
Typebeskrivelse
8009539
Denne fleksible strømtransduseren, som er designet for ettermontering, har en nominell strøm på 50 A til 5000 A. Spolen kan vikles rundt en maksimal kabelutvendig diameter på 191 mm. Målenøyaktighet på ±1 % fra 50 A til 5000 A. En flygende ledning på 2,4 meter er tilgjengelig for å koble transduseren til en måler. Dette produktet er i samsvar med UL2808-standarden.