Elit AS - Strømtang og lekkasjestrømtang Ø40mm til Euromaster AutoEv. Måler fra 1mA til 100AAC CAT III 600V. - 10300034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0...100 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811212360
Elnummer
8011346
Leverandørens varenummer
10300034
Typebeskrivelse
8011346
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0...100 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
40 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
Ja
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei


