Elit AS - Takfeste tilkobling ARC lynoppfanger - 102400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fundament
Uttak for lynavleder - Gjenger
Materiale - Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse - Andre
Diameter - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000027
Elnummer
1240448
Leverandørens varenummer
102400
Typebeskrivelse
Takfeste tilkobl. ARC lynoppf.
Modell / utførelse:
Fundament
Uttak for lynavleder:
Gjenger
Materiale:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Diameter:
10 mm
Vekt:
0,43 kg


