Utgått

Elit AS - Topphylse for jordspyd PT-5/8 50mm2 - 158290

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Topphylse for jordspyd PT-5/8 50mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000256

Elnummer

1240336

Leverandørens varenummer

158290

Typebeskrivelse

Topphylse, PT-58-50/300

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Den koniske topphylsen er konstruert for å sikre en stabil og varig forbindelse mellom jordspyd og kobberwire. Et utmerket alternativ til den konvensjonelle jordingsklemmen som ikke garanterer en varig forbindelse. Topphylsen er laget av "BZT-kobber". Den er utformet som en "halv skjøtehylse" for feste til jordspydet og med en topp for kobberwiren som er formpresset til hylsen (muffen) under 20 tonns trykk.

Topphylsen monteres på jordspydet ved hjelp av hammer (fem lette slag krever minst 1,5 tonns trekkraft for å få den av). ELIT PT-58-50/300 modellen har 50mm² kobberwire med 300mm lengde påmontert og hylsen er laget for konisk tilkobling mot 5/8" ugjengede jordspyd.