Elit AS - Topphylse for jordspyd, PT-58-25/300 - 158675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810005895
Elnummer
1240359
Leverandørens varenummer
158675
Typebeskrivelse
1240359
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Den koniske topphylsen er konstruert for å sikre en stabil og varig forbindelse mellom jordspyd og kobberwire. Et utmerket alternativ til den konvensjonelle jordingsklemmen som ikke garanterer en varig forbindelse. Topphylsen er laget av "BZT-kobber". Den er utformet som en "halv skjøtehylse" for feste til jordspydet og med en topp for kobberwiren som er formpresset til hylsen (muffen) under 20 tonns trykk.
Topphylsen monteres på jordspydet ved hjelp av hammer (fem lette slag krever minst 1,5 tonns trekkraft for å få den av). ELIT PT58-25/350 modellen har 25mm² kobberwire med 350mm lengde påmontert og hylsen er laget for konisk tilkobling mot 5/8" ugjengede jordspyd.
Topphylsen monteres på jordspydet ved hjelp av hammer (fem lette slag krever minst 1,5 tonns trekkraft for å få den av). ELIT PT58-25/350 modellen har 25mm² kobberwire med 350mm lengde påmontert og hylsen er laget for konisk tilkobling mot 5/8" ugjengede jordspyd.