Utgått

Elit AS - Trafo til 3-fas kjøkkenwattmeter, 25kW - 2050021

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Trafo til 3-fas kjøkkenwattmeter, 25kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 109 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 0,1 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA

  • Åpningsdiameter - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810006038

Elnummer

8009138

Leverandørens varenummer

2050021

Typebeskrivelse

Pri-Watt Trafo 3-fase, 25kW

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

109 A

Sekundær merkestrømstyrke:

0,1 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0 VA

Åpningsdiameter:

12 mm

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

3

25kW strømtrafo til 3-fase Pri-Watt kjøkkenwattmeter. 0-25kW. Maks 3x109AAC. Prim: 230V, 50Hz. Sek: 0,1A. 24V. Maks sikring 100A. NEMKO godkjent.