Elit AS - Vis verdier på din iOS\Android-enhet eller sette opp multimeteret for logging over tid. - 1040056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 750 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 20 A
Maks strøm-måleområde DC - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811207243
Elnummer
8011007
Leverandørens varenummer
1040056
Typebeskrivelse
8011007
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
750 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
20 A
Maks strøm-måleområde DC:
20 A
Lineær skala:
Ja
Logaritmisk skala:
nei
Multi-visning:
nei
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuelt
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,01 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,01 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
0,1 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
0,1 µA
Maks motstandsmåleområde:
60 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
Ja
Temperaturmåling TC:
Ja
Maks. Temperaturmåleområde:
400 °C
Minste oppløsning temperatur:
0,1 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
4000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,00001 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
9999 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,001 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleprinsipp:
Ekte rot betyr kvadrat
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
Ja
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Maks. Spenning målekretskategori:
1000 V
Strømforsyning:
Batteri
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
App til Android enheter kan lastes ned HER og til iOS/Apple produkter kan lastes ned HER.


