Elit - Distanse i metall med lengden 20mm og gjengestørrelse på M6. - 20350130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter - 6 mm
Ytre diameter - 10 mm
Lengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810007158
Elnummer
1701430
Leverandørens varenummer
20350130
Typebeskrivelse
1701430
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter:
6 mm
Ytre diameter:
10 mm
Lengde:
20 mm
Sekskantet metalldistanse i elektro galvanisert stål. Til å feste avdekning eller profiler. Distansen har lengden 20mm og har innvendig og utvendig gjenger i M6. Bredden på sekskant er 10mm. Lengden på utvendige gjenger er 10mm og innvendige er 12mm.


