Elit - ELIT SC-941 Lydkalibrator - 8 - 1110044

Elit AS
KopierKopier
Elit - ELIT SC-941 Lydkalibrator - 8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Tvunnet par

  • Modell / utførelse - LAN-funksjonstester

  • Type indikering - Berøringsskjerm

  • Tilleggsenhet - nei

  • Målehode inkludert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810000845

Elnummer

8009821

Leverandørens varenummer

1110044

Typebeskrivelse

8009821

Egnet for:

Tvunnet par

Modell / utførelse:

LAN-funksjonstester

Type indikering:

Berøringsskjerm

Tilleggsenhet:

nei

Målehode inkludert:

Ja

Med PC-/printergrensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Egnet for nettverksprotokollmåling:

Ja

Kabel- og nettverkstester enkelt og intuitivt via stor fargeberøringsskjerm. LinkXpert TP er den perfekte følgesvennen for installasjon, dokumentasjon og til feilsøking av kobbernettverk i SoHo og kontormiljøer samt industrielle applikasjoner. Enheten tilbyr en unik kombinasjon av kabeltesting og omfattende Ethernet-nettverksdiagnostikk for å hjelpe brukere med å løse daglige Ethernet-nettverksproblemer og holde nettverket i gang 24/7.

For nettverksoppstart kan LinkXpert TP kjøre automatiske tester som kan konfigureres individuelt. For feilsøking kan alle tester også kjøres individuelt.

- For igangkjøring og feilsøking i mindre nettverk ved bruk av kun kobberkabler (f.eks. SoHo, bolig og kontorer)
- Valgfrie tilbehørspakker utvider bruksområdet til industrielle - nettverk, f.eks. maskin- og anleggskonstruksjon
- Pålitelig multiverktøy for data- og nettverksinstallatører, vedlikeholdsingeniører og nettverksveiledere
- Enkel betjening og tydelig skjerm via 5 1/4" fargeberøringsskjerm
- Autotester i henhold til testprofiler og individuelle tester
- Omfattende nettverksdiagnostikk for aksepttesting og feilsøking av Ethernet-nettverk
- Oppladbart Li-Ion batteri for lang driftstid
- Testing av passiv kabling og aktive nettverk med kun én enhet
- Fullstendig dokumentasjon av testresultatene dine
- Prisgunstig modell med enestående pris/ytelse-forhold