Elit - ELIT ZIPFLEX 15 - 30554890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zipflex
EAN/GTIN
7070810006779
Elnummer
1701411
Leverandørens varenummer
30554890
Typebeskrivelse
1701411
Polypropylen. Rask og enkel håndtering. Praktisk verktøy medfølger i hver boks. Farge: svart. Max. temp. 140° C. Min. temp. - 30° C. Kontinuerlig temp. -30 opp til + 110° C. Halogenfri ihht UL 94 HB. Innvendig diameter: 15mm. 50m pr eske. 44 gram pr meter.