Elit - ELIT ZIPFLEX 20 - 20300077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006786
Elnummer
1701412
Leverandørens varenummer
20300077
Typebeskrivelse
1701412
Polypropylen. Rask og enkel håndtering. Praktisk verktøy medfølger i hver boks. Farge: svart. Max. temp. 140° C. Min. temp. - 30° C. Kontinuerlig temp. -30 opp til + 110° C. Halogenfri ihht UL 94 HB. Innvendig diameter: 20mm. 30m pr eske. 70 gram pr meter.