Elit - ELIT ZIPFLEX 8 - 30554880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zipflex
EAN/GTIN
7070810006762
Elnummer
1701410
Leverandørens varenummer
30554880
Typebeskrivelse
1701410
Polypropylen. Rask og enkel håndtering. Praktisk verktøy medfølger i hver boks. Farge: svart. Max. temp. 140° C. Min. temp. - 30° C. Kontinuerlig temp. -30 opp til + 110° C. Halogenfri ihht UL 94 HB. Innvendig diameter: 8mm. 100m pr eske. 15 gram pr meter