Elit - Glassfiberlisse, FGBS 20 - 30556250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006892
Elnummer
1701417
Leverandørens varenummer
30556250
Typebeskrivelse
1701417
Kabelbeskyttelse av flettet glassfiber (FGBS). Glassfiberimprignert med høytemperaturlakk. Isolering og mekanisk beskyttelses funksjon. Arbeidstemperatur: -70°C opp til +400°C. Halogenfri. Ihht UL 1441 VW1. Ekspanderbar 1 til 3. Nominell diameter: 20mm. Maks ekspandert diameter: 60mm. 50m pr eske. 44 gram per meter