Elit - Massive kopperskinner PCB 80X10X2000 - 30549740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810002399
Elnummer
1701444
Leverandørens varenummer
30549740
Typebeskrivelse
1701444
Massiv kobberskinne, av elektrolytisk kobber, for egentilvirkning av strømskinner eller jordskinner.
Kan enkelt kuttes, stanses eller bøyes.
Kobberskinnen kan brukes i mange forskjellige applikasjoner som f.eks. jording og effektoverføring (transformatorstasjoner, kraftdistribusjonssystemer, osv.).
Egenskaper:
Cu-OF / CW008A, minimum 99,99% Cu.
Elektrisk resistivitet: maks. 0,0171 Ohm m2/m, ved 20 °C.
Oksygenfritt kobber er kobber med høy renhet som er immun mot hydrogenforsprøing.
Det brukes i applikasjoner der høy elektrisk og termisk ledningsevne er de viktigste kravene.
Teknisk data:
Dimensjon: 80 (B) x 10 (H) x 2000 (L) mm
Tverrsnitt: 10 mm × 80 mm = 800 mm²
Massetthet, kg/dm3: 8,94
Lineær utvidelseskoeffisient, 1/K: 0,0000177
Spesifikk varme, J/(kg x K): 385
Smeltetemperatur, °C: 1083
Nominell strømføringsevne ved skinnetemperatur 85 °C er 1643 A
Nominell strømføringsevne ved skinnetemperatur 65 °C er 1240 A
Kan enkelt kuttes, stanses eller bøyes.
Kobberskinnen kan brukes i mange forskjellige applikasjoner som f.eks. jording og effektoverføring (transformatorstasjoner, kraftdistribusjonssystemer, osv.).
Egenskaper:
Cu-OF / CW008A, minimum 99,99% Cu.
Elektrisk resistivitet: maks. 0,0171 Ohm m2/m, ved 20 °C.
Oksygenfritt kobber er kobber med høy renhet som er immun mot hydrogenforsprøing.
Det brukes i applikasjoner der høy elektrisk og termisk ledningsevne er de viktigste kravene.
Teknisk data:
Dimensjon: 80 (B) x 10 (H) x 2000 (L) mm
Tverrsnitt: 10 mm × 80 mm = 800 mm²
Massetthet, kg/dm3: 8,94
Lineær utvidelseskoeffisient, 1/K: 0,0000177
Spesifikk varme, J/(kg x K): 385
Smeltetemperatur, °C: 1083
Nominell strømføringsevne ved skinnetemperatur 85 °C er 1643 A
Nominell strømføringsevne ved skinnetemperatur 65 °C er 1240 A


