Elko - 1,5 multiboks - 4189
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Modell / utførelse - Halvannen
Utstyrt med - Klemme
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Multiboks
EAN/GTIN
7020160418906
Elnummer
1223720
Leverandørens varenummer
4189
Typebeskrivelse
1,5 multiboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Halvannen
Utstyrt med:
Klemme
Farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
0 mm
Lengde:
96 mm
Bredde:
77 mm
Dybde:
57...57 mm
Innvendig dybde:
55 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
Ja
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
6
Antall medleverte stusser:
6
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Andre
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Andre
Spesiell anvendelse:
Andre
Et patentert festesystem gjør at multiboksen kun har én skrue på hver side som fester både boksen og materiellet. Dette, sammen med den innfellbare låsemekanismen, gjør at multiboksen er meget rask å montere.
Multiboks 1,5 kan bestykkes med alt utstyr i Flexi 20-serien. Ved bruk av rørløs installasjon benyttes strekkavlaster, el.nr. 12 237 78.
Halogenfri
Dybde: 58mm
Hullfres: 73mm


