Elko - 1 hulls ramme Plus Dobbel stikk Alu - 5198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160519801
Elnummer
1427511
Leverandørens varenummer
5198
Typebeskrivelse
1H-ramme Plus dblstikk ALU
Type tilbehør/reservedel:
Andre
ELKO Plus rammer som passer for ELKO Plus doble stikkontakter.
Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes en 1,5 veggboks i veggen, med ELKO OPTION stikkontakt.
Dersom det ikke er mulig å installere 1,5 veggboks, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord.
Bruk 2 stk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senterplate i rammene.
Dobbelstikkontaktramme 1 hull
For bruk med
-ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1,5 veggboks
-ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggboks, eller 1,5 veggboks.
Halogenfri
Farge: Aluminium
Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes en 1,5 veggboks i veggen, med ELKO OPTION stikkontakt.
Dersom det ikke er mulig å installere 1,5 veggboks, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord.
Bruk 2 stk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senterplate i rammene.
Dobbelstikkontaktramme 1 hull
For bruk med
-ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1,5 veggboks
-ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggboks, eller 1,5 veggboks.
Halogenfri
Farge: Aluminium


