Elko - 10" PP 12 Port UTP C6 TooLess - EKO05579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 12
Egnet for antall plugger/koblinger - 12
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160557902
Elnummer
6942071
Leverandørens varenummer
EKO05579
Typebeskrivelse
10" PP 12 Port UTP C6 TooLess
Antall plugger/koblinger:
12
Egnet for antall plugger/koblinger:
12
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
RAL-nummer:
0
Monteringsmetode:
245mm (10") innfelling
Høyde:
44 mm
Bredde:
252 mm
Dybde:
90 mm


