Utgått

Elko - 10" PP 12P for ELKONNEKT tomt - EKO05847

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontaktsystem - Andre

  • Antall høydeenheter - 1

  • Antall kontaktåpninger - 12

  • Med plugger/koblinger - nei

  • EMC-utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKONNEKT

EAN/GTIN

7020160584717

Elnummer

6941280

Leverandørens varenummer

EKO05847

Typebeskrivelse

6941280

Type kontaktsystem:

Andre

Antall høydeenheter:

1

Antall kontaktåpninger:

12

Med plugger/koblinger:

nei

EMC-utførelse:

nei

ELKONNEKT Patchpanel 12 port 10, ubestykket, tilpasset ELKONNEKT RJ45 og multimediakontakter.
Kan benyttes i ELKO Link Home system.