Elko - 10' Skap 12U Hvit Ral9010 - 4736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 287 mm
Høyde - 570 mm
Dybde - 260 mm
Antall dører - 1
Type ventilasjon - Passiv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Link home
EAN/GTIN
7020160473608
Elnummer
6942120
Leverandørens varenummer
4736
Typebeskrivelse
10'' Skap 12U Hvit Ral9
Bredde:
287 mm
Høyde:
570 mm
Dybde:
260 mm
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Passiv
Med takplate:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med bakdør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Demonterbar:
Ja
Bruksområde:
Utvendig
ETSI-tilpasset:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Lakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Utførelse for utvidet temperaturområde:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Type: 10'' Miniskap 12U hvit.
Spesifikasjon: Låsbar ståldør og bakplate i stål.
2 nøkler følger med.
Farge: Hvit RAL9010.
Chassis: Stål.
Størrelse: H:570, B:287, D:260mm


