Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - 10 Strømlist 3X230V 1U - 3442

ELKO
KopierKopier
Elko - 10 Strømlist 3X230V 1U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Uten

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - Uten

  • Antall dører - 0

  • Antall høydeenheter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160344205

Elnummer

6942020

Leverandørens varenummer

3442

Typebeskrivelse

10' Strømlist 3X230V 1U

19 tommers nivå:

Uten

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

0

Antall høydeenheter:

1

Type ventilasjon:

Uten

Bredde:

265 mm

Høyde:

44 mm

Dybde:

44 mm

Rastermål:

254 mm (10")

Maks belastning:

2 kg

Med takplate:

nei

Med jording:

Ja

Med frontdør:

nei

Med sidevegger:

nei

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

Farge:

Grå

RAL-nummer:

9005

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Strømlist for montasje i ELKO Link Home 10" skap. Panelet har 3stk uttak m/jord i 45 gr posisjon (tilpasset vinklede støpsler). 2m kabel med støpsel, samt festebraketter medfølger.

16A / 250 VAC
2 meter kabel
2 stk festebraketter for feste i 10" skap medfølger

Elko

Et Elko-produkt

Oppdag Elko-serien