ELKO - 1050 L stikk 12/48V påvegg Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 65 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160439109
Elnummer
6910302
Leverandørens varenummer
4391
Typebeskrivelse
1050 L stikk 12/48V på
Modell / utførelse
Andre
Materiale
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
Bredde
65 mm
Høyde
100 mm
Dybde
26 mm
Med montasjemateriell
Nei
For rammehøyde
0...0 mm
Stikkkontakter spesielt produsert for bruk på 12-48V DC anlegg.Brukes til solcellepaneler, hytter, båter, campingvogner etc.