Elko - 1051 L I stikk 12/48V innfelt Polarhvit - EKO04392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 84 mm
Høyde - 104 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160439208
Elnummer
6910402
Leverandørens varenummer
EKO04392
Typebeskrivelse
1051 L I stikk 12/48V i
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
84 mm
Høyde:
104 mm
Dybde:
36 mm
For rammehøyde:
0...0 mm
Med montasjemateriell:
nei
Innfelt stikkontakt for likestrøm 12-48V DC. Kan benyttes til solcelleanlegg, båter, campingvogner etc. Forskjellig diameter på innstikkhullene i sokkelen sikrer riktig polaritet.
Uten jord.
Farge: Polarhvit.
10A / 48 V.
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.
Uten jord.
Farge: Polarhvit.
10A / 48 V.
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.


