ELKO - 1054 UPT stikk m/lås Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Flensstørrelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160432100
Elnummer
1530616
Leverandørens varenummer
EKO04321
Typebeskrivelse
1054 UPT stikk m/lås P
Modell / utførelse
Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Flensstørrelse
Andre
Uttaksvinkel
Rett
Farge
Hvit
Merkestrøm
16 A
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
RAL-nummer
9010
Antall poler
2
Nominell spenning
250 V
Påvegg enkel IP44 stikkontakt med låsbart klapplokk og barnevern. Leveres med to nøkler og membrannippel med enkel og dobbel gjennomføring. Membranen bør punkteres med kabel.
Kan kobles sammen med andre brytere og/eller stikkontakter med skjøtestykke L469 el.nr:12 525 59
Husk å åpne dreneringshullet før stikkontakten monteres på veggen, da det er vanskelig å gjøre dette i etterkant.
OBS!!.
Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.
Enkel IP44 stikkkontakt med låsbart lokk.
Med jord
Barnevern.
Farge: Polarhvit.
16 A 250V.
Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt)
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Montering: Påvegg
Korrosjonsbeskyttet.
Godkjent: SY,BR.
Ekstra nøkkel: EKO09449
Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.
Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)