Elko - 1054 UPT stikk Polarhvit - 4320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160432001
Elnummer
1530615
Leverandørens varenummer
4320
Typebeskrivelse
1054 UPT stikk PH
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Hvit
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
9010
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Kan kobles sammen med andre brytere og/eller stikkontakter med skjøtestykke L469 el.nr:12 525 59
Husk å åpne dreneringshullet før stikkontakten monteres på veggen, da det er vanskelig å gjøre dette i etterkant.
OBS!!.
Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.
Enkel IP44 stikkkontakt med jord
Barnevern.
Farge: Polarhvit.
16 A 250V.
Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt)
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Montering: Påvegg
Korrosjonsbeskyttet.
Godkjent: SY,BR.
Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.
Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)


