Utgått

Elko - 1X4par kat.6 UTP LSOH 500m - EKO03381

ELKO
KopierKopier
Elko - 1X4par kat.6 UTP LSOH 500m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160338105

Elnummer

1001206

Leverandørens varenummer

EKO03381

Typebeskrivelse

1001206

ELKO Link Office.
Datakabel EL6000 1x4-par UTP for bruk i ELKO Link 6000 systemet.Tilfredsstiller ELKO Link 6000 Class E / Category 6 Permanent Link.ELKO Link 6000 systemet er spesifisert ihht: NS-EN 50173/A1:2002 og ISO/IEC 11801, 250 Mhz.

Type: Office kabel.
Spesifikasjon: 250Mhz. 4-par - AWG 23 / Ø = 0,55mm.
NVP: 0,70.
Kappe: LSOH - IEC 60332-1.
Farge: Blå RAL 5015.
Lengde: 500m.
Ytterdiameter: 5,8mm.