ELKO - 32/246 8-løp takboks
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Utstyrt med - Andre
Farge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160402608
Elnummer
1221418
Leverandørens varenummer
EKO04026
Typebeskrivelse
32/246 8-løp takboks
Monteringsmetode
Innfelt
Form
Rund
Utstyrt med
Andre
Farge
Hvit
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Konstruktionstype
Apparatboks
Modell / utførelse
Enkelt
Utrustet med dreibar ring
Nei
Kan kobles
Nei
Diameter
83 mm
Lengde
130 mm
Bredde
130 mm
Dybde
32...32 mm
Innvendig dybde
32 mm
Egnet for vegg/platetykkelse
32...32 mm
For antall apparatinnsatser
1
Montering av apparat
Skrus
Med skruer
Nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning
Nei
Gjennomføring gjennom tettenipper
Nei
Gjennomføring gjennom rørstuss
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran
Nei
For rør med diameter
16 mm
For kabeldiameter fra/til
0...0 mm
Rørlåsing
Ja
Valgfri rørlås
Nei
Innløp bakfra
Nei
Antall innføringer
8
Antall medleverte stusser
8
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Utførelse deksel
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Selvlåsende
Plomberbar
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Med avskjerming
Nei
Vindtett
Nei
Maks ledertverrsnitt
0 mm²
Antall poler i klemmen
0
Fastmontert klemme
Nei
Krokfeste for belysning
Nei
Stuss
Rørstuss
Spesiell anvendelse
Andre
Takboks med 16 mm rørinnføringer og sperrefjær. For bruk med ett lag gips/panel. Passende 10mm utforingsring for takboks elnr: 1222870
20 mm rør kan tilsluttes ved hjelp av 20 mm muffe.
Leveres med tettepropper og pusselokk.
Ved montering av produkter i takboksen, bruk maskinskrue M4.
Dersom det skal monteres standard ELKO produkt i takboks, kan overgangsring A48 el.nr: 1231775 benyttes.
DCL takuttak passer ikke i 32mm takboks, da må en DCL utforingsring benyttes.
Takboks m/festeskruer.
Høyde. 32 mm.
Skjema: 246.
Halogenfri
Maksimum temperatur ved innstøpning er 90°C
Minimum installasjons temperatur er -25°C
Diameter på hullfres: 83mm
Maks belastning 14 kg