ELKO - RS Nordic 400HR hastighetsregulator for bruk med motorer, vifter etc.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 2 A
Sekundærspenningsområde - 0...0 V
Antall faser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020161301429
Elnummer
1471500
Leverandørens varenummer
EKO30142
Typebeskrivelse
1471500
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Merkestrøm
2 A
Sekundærspenningsområde
0...0 V
Antall faser
1
RAL-nummer
9003
Trinnløs effektregulering
Ja
Antall trinn
0
Basiselement uten avdekning
Nei
Betjeningsmåte
Dreieknapp
Belysning
Uten
Bryterkontakt
Ja
Med temperaturføler
Nei
Høyde
84 mm
Bredde
84 mm
Dybde
52 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP21
400HR hastighetsregulator benyttes til hastighetsregulering av enfasmotorer 20-400VA i RS Nordic design. Klemmen merket med pil er et
direkte uttak kun med av/på funksjon for styring av f.eks. spjeld/signallys.
NB! Minimumsnivået må innstilles slik at motoren alltid starter når regulatoren slås på.
AV/PÅ betjenes med å vri på dimmerknappen, regulerer hastigheten opp eller ned ved å vri på dimmerknappen.
Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en RS Nordic ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.