Utgått

Elko - 57/100 1.5 veggboks - 5136

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Halvannen

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Flexi16

EAN/GTIN

7020160513601

Elnummer

1223701

Leverandørens varenummer

5136

Typebeskrivelse

57/100 1.5 veggboks

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Halvannen

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Diameter:

0 mm

Lengde:

123 mm

Bredde:

97 mm

Dybde:

59...59 mm

Innvendig dybde:

58 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

nei

Antall innføringer:

6

Antall medleverte stusser:

6

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss

Spesiell anvendelse:

Andre

Veggboksen benyttes til lavtbyggende innfelte doble stikkontakter (El.nr 15 11536-38 og 1510702). 1.5 hull bores enkelt v.h.a. mal for utfresing El.nr. 88 147 57.

Veggboks 1,5.
Dybde: 57mm.
Halogenfri.
Maksimum temperatur ved innstøpning er 90°C
Minimum installasjons temperatur er -25°C