Elko - 64/246 8-løp takboks - 4027

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Flexi16

EAN/GTIN

7020160402707

Elnummer

1221438

Leverandørens varenummer

4027

Typebeskrivelse

64/246 8-løp takboks

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Andre

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Diameter:

83 mm

Lengde:

130 mm

Bredde:

130 mm

Dybde:

64...64 mm

Innvendig dybde:

64 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

nei

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

nei

Antall innføringer:

8

Antall medleverte stusser:

8

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss

Spesiell anvendelse:

Andre

Takboks med 16 mm rørinnføringer og sperrefjær. For bruk med opptil tre lag gips/panel. Passende 10mm utforingsring for takboks elnr: 1222870
20 mm rør kan tilsluttes ved hjelp av 20 mm muffe.
Leveres med tettepropper og pusselokk.
Ved montering av produkter i takboksen, bruk maskinskrue M4.
Dersom det skal monteres standard ELKO produkt i takboks, kan overgangsring A48 el.nr: 1231775 benyttes.
DCL takuttak passer i 64mm takboks

Takboks m/festeskruer.
Høyde: 64 mm.
Skjema: 246.
Halogenfri
Maksimum temperatur ved innstøpning er 90°C
Minimum installasjons temperatur er -25°C
Diameter på hullfres: 83mm
Maks belastning 14 kg