Elko - 73-3 Koblingsboks Polarhvit - EKO05082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 3
Lengde - 69 mm
Bredde - 47 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160508201
Elnummer
1238570
Leverandørens varenummer
EKO05082
Typebeskrivelse
73-3 Koblingsboks PH
Antall tilkoblingsklemmer:
3
Lengde:
69 mm
Bredde:
47 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Dybde:
28 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall innføringer:
10
Innføringsmåte:
Kabel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Leveres med en koblingsblokk med 3 heiseklemmer.
Kapslingsklasse IP 20.
440V
Halogenfri
Maks antall koblinger pr klemme:.
5 x 1,5mm²
4 x 2,5mm²
3 x 4mm²
2 x 6mm²


