Elko - 73-3 Koblingsboks Polarhvit - EKO07226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 3
Lengde - 70 mm
Bredde - 48,5 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160722607
Elnummer
1238572
Leverandørens varenummer
EKO07226
Typebeskrivelse
1238572
Antall tilkoblingsklemmer:
3
Lengde:
70 mm
Bredde:
48,5 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Dybde:
29,6 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
10
Innføringsmåte:
Kabel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Driftstemperaturområde:
0...30 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Leveres med en koblingsblokk med 3 heiseklemmer.
Kapslingsklasse IP 20.
440V
Halogenfri
Maks antall koblinger pr klemme:.
5 x 1,5mm²
4 x 2,5mm²
3 x 4mm²
2 x 6mm²
Tiltrekkingsmoment: 1,2Nm


