Elko - 78/44 koblingsboks IP44 Polarhvit - 5193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 6
Lengde - 122 mm
Bredde - 80 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160519306
Elnummer
1240110
Leverandørens varenummer
5193
Typebeskrivelse
78/44 koblingsboks IP44
Antall tilkoblingsklemmer:
6
Lengde:
122 mm
Bredde:
80 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Dybde:
41 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall innføringer:
8
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
440 V.
Kapslingsklasse: IP 44.
Maks antall koblinger pr klemme:
5x1,5mm²
4x2,5mm²
3x4mm²
2x6mm²
Halogenfri
Polarhvit


