ELKO - 78/44 koblingsboks tom IP44 Polarhvit - 5192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - Andre
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160519207
Elnummer
1240111
Leverandørens varenummer
5192
Typebeskrivelse
78/44 koblingsboks tom
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Uten klemme
Farge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Enhet bredde:
80 mm
Enhet høyde:
122 mm
Enhet dybde:
41 mm
Leveres tom, uten tilkoblingsklemmer men med bunnplate for feste av koblingsklemmer og strekkavlaster.
Kan også leveres komplett med koblingsklemmer (12 401 10).