Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Elko - 82 plugg m/jord - EKO05374

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160537409

Elnummer

1541802

Leverandørens varenummer

EKO05374

Typebeskrivelse

82 plugg m/j

Modell / utførelse:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Hvit

Antall poler:

2

Nominell spenning:

230 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Termoplast

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Støpsel med jord.
Rett innføring.
For kabler med maks tversnitt 1,5mm²

16 A 250V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminal
Maksimalt tverrsnitt: 1,5mm²
Farge: Polarhvit.

Elko

Et Elko-produkt

Oppdag Elko-serien