Elko - A 48 Overgangsring - 8002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for sentralboks - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Flexi16
EAN/GTIN
7020160800206
Elnummer
1231775
Leverandørens varenummer
8002
Typebeskrivelse
A 48 overgangsring
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for sentralboks:
nei
Stål overgangsring for montering av standard veggboksmateriell i takboks.
Skruer for innfesting av produkt: M3
Skruer for festing i takboks: M4
Metall
Skruer for innfesting av produkt: M3
Skruer for festing i takboks: M4
Skruer for innfesting av produkt: M3
Skruer for festing i takboks: M4
Metall
Skruer for innfesting av produkt: M3
Skruer for festing i takboks: M4


