Elko - A276 veggbrakett - 9137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Andre
Modell / utførelse - Andre
Utstyrt med - Uten
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160913708
Elnummer
1223825
Leverandørens varenummer
9137
Typebeskrivelse
A276 veggbrakett
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Konstruktionstype:
Andre
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
0 mm
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Dybde:
0...0 mm
Innvendig dybde:
0 mm
For antall apparatinnsatser:
0
Montering av apparat:
Sprike
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
0
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Rustfritt stål
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Andre
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Andre
Passer til platetykkelser 12, 18 og 24 mm, justeres ved hjelp av medfølgende låsepinner
Stål


