Elko - AS1054 UPT stikk Polarhvit - 6764
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160676405
Elnummer
1530625
Leverandørens varenummer
6764
Typebeskrivelse
AS1054 UPT stikk PH
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Hvit
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
9010
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Tetningsklasse IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg og stikkontakt).
Stikkontaktsokkelen er plassert i et forhøyet trau, slik at eventuell vanninntrenging passerer under trauet og kommer ikke i kontakt med sokkelen.
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54.
Husk å åpne dreneringshull i underkant på kappen ved montering.
OBS!!.
Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.
Enkel IP44 stikkkontakt påvegg.
Med jord
Barnevern.
Farge: Polarhvit.
16 A 250V.
Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt)
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Montering: Påvegg
Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Korrosjonsbeskyttet.


