Utgått

Elko - AUX 3,5mm kabel Han / Hun 5M - 6053

ELKO
KopierKopier
Elko - AUX 3,5mm kabel Han / Hun 5M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt tilkobling 1 - 3,5 mm stereo jack

  • Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt

  • Type kontakt tilkobling 2 - 3,5 mm stereo jack

  • Tilkoblingstype tilkobling 2 - Støpsel

  • Lengde - 5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Sound

EAN/GTIN

7020160605306

Elnummer

6407119

Leverandørens varenummer

6053

Typebeskrivelse

6407119

Type kontakt tilkobling 1:

3,5 mm stereo jack

Tilkoblingstype tilkobling 1:

Kontakt

Type kontakt tilkobling 2:

3,5 mm stereo jack

Tilkoblingstype tilkobling 2:

Støpsel

Lengde:

5 m

Stereokabel med 3,5 mm stereojack, for tilkobling av lydkilder til ELKO Sound, eller for å forlenge temperaturføler til GSM kontakt.
Lengde 5m.

3,5mm Stereojack hann/hunn
Lengde: 5 meter