Elko - Baderomspakke Wl Lyspakke F/2 Lyssoner, 1 Led Og 1 Rele - 5360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysstyringssystem, sett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160536006
Elnummer
4541104
Leverandørens varenummer
5360
Typebeskrivelse
WL Dim LN 250 GLE/1
Modell / utførelse:
Lysstyringssystem, sett
Lyspakke for 2 lyssoner. Pakken innholder 1 stk dimmer for LED* (45 411 21) og et 10A Relé (45 411 63) for skjult montasje og 1 stk bryter med 4 knapper (45 411 30) som kan plasseres der du ønsker. Utførelse i ELKO Plus .
* For LED se www.elko.no for oppdatert dimmer
tabell og godkjente lampetyper
Radiofrekvens: 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde: 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
BRYTER :
Batteri type: CR2032 (inkludert).
Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.
DIMMER :
Belastning: 20-250VA LED, glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.
Dimmer krever tilkobling av begge faser, tilkobling med mangetrådet kabel med endehylse.
RELÉ:
Belastning: 20-250VA LED, glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Strømforsyning 110 - 230 V, 50/60 Hz (± 10 %)
Overbelastningsbeskyttelse Termisk sikring
Belastningsområde 110 - 127 V 230 V
- Ohmsk 1270 W 2300 W
- 230V Halogen 1100 W 2000 W
- Jernkjerne transformator 280 VA 500 VA
- Elektronisk transformator 280 VA 500 VA
- Lysstoffrør 500 VA 920 VA
- Ventilasjonsmotor 380 VA 690 VA
Nettsikring Maks. 10 A
Relé krever tilkobling av begge faser, tilkobling med mangetrådet kabel med endehylse.
* For LED se www.elko.no for oppdatert dimmer
tabell og godkjente lampetyper
Radiofrekvens: 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde: 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
BRYTER :
Batteri type: CR2032 (inkludert).
Batteriets levetid: 5-10 år eller 40 000 operasjoner.
DIMMER :
Belastning: 20-250VA LED, glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.
Dimmer krever tilkobling av begge faser, tilkobling med mangetrådet kabel med endehylse.
RELÉ:
Belastning: 20-250VA LED, glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Strømforsyning 110 - 230 V, 50/60 Hz (± 10 %)
Overbelastningsbeskyttelse Termisk sikring
Belastningsområde 110 - 127 V 230 V
- Ohmsk 1270 W 2300 W
- 230V Halogen 1100 W 2000 W
- Jernkjerne transformator 280 VA 500 VA
- Elektronisk transformator 280 VA 500 VA
- Lysstoffrør 500 VA 920 VA
- Ventilasjonsmotor 380 VA 690 VA
Nettsikring Maks. 10 A
Relé krever tilkobling av begge faser, tilkobling med mangetrådet kabel med endehylse.


