ELKO - Batteridrevet bryter for trådløs styring av ELKO Smart produkter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Nei
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 4
Monteringsmetode - Påvegg
Rekkevidde - 100 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160711601
Elnummer
4540055
Leverandørens varenummer
EKO07116
Typebeskrivelse
4540055
Veggsender
Nei
Signaloverføring
Radio
Antall kanaler
4
Monteringsmetode
Påvegg
Rekkevidde
100 m
Med manuell sender
Nei
Vindussender
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Farge
Sølv
RAL-nummer (lignende)
9006
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for omkobler
Nei
Egnet for dimmer
Nei
Egnet for sjalusibryter
Nei
Egnet for indikasjonselement
Nei
Egnet for bevelsesføler
Nei
SmartBryter Trådløst kan benyttes til å styre stemninger I ELKO Smart systemet, eller fjernstyre en eller flere ELKO Smart produkter. Enheten kan konfigureres via ELKO SmartHUB for den fullstendige brukeropplevelsen, eller kobles sammen med andre ELKO Smart-enheter direkte uten SmartHUB.
Produktet har 4 knapper, og muligheten til å settes til 1-kanal eller 2-kanal modus. 1-kanal modus innebærer at både høyre og venstre siden av bryteren kan settes opp til å styre de samme produktene, mens du kan styre forskjellige produkter på venstre og høyre side med 2-kanal.
Med ELKO SmartHUB
Når den trådløse bryteren pares til ELKO SmartHUB, settes den automatisk til 2-kanal. Videre oppsett av bryteren gjøres i appen. Det er tre måter å bruke den trådløse bryteren; man kan sette opp skybaserte stemninger, kontrollere flere lysstyringsprodukter i en gruppe, eller flere markisestyringsprodukter i en gruppe. Man kan styre 2 stemninger eller 1 gruppe per kanal/side av bryter. Man kan kombinere disse som man ønsker, og for eksempel ha to stemninger på den ene siden av bryteren, mens den andre siden kontrollerer en lysstyringsgruppe. Man kan også kontrollere to grupper, eller 4 stemninger med èn bryter.
Stemninger
Når bryteren er tilkoblet ELKO SmartHUB, kan man utløse stemninger som er satt opp i ELKO Smart appen direkte fra den trådløse bryteren. Denne funksjonen er en skybasert tjeneste, som betyr at man får muligheten til å sette alle elkso smart produktene til forhåndsdefinerte statuser. Stemninger lar deg sette opp vanlige brukssituasjoner som justerer lys, markiser, termostater, apparater, automasjoner, kamera, og mer ved et trykk. For eksempel kan man lage en stemning som heter "borte" og velge at alt lyset skrur seg av i hele huset, temperaturen går ned, markisene går ned, kaffemaskinen skrus av og kamera settes i patruljeringsmodus, kun ved å trykke på en knapp på bryteren. I motsetning til lysstyringsgruppene er stemninger avhengig av internettforbindelse for å fungere.
Lysstyringsgrupper og markisestyringsgrupper
Når bryteren er tilkoblet ELKO SmartHUB, kan den kontrollere en gruppe med opptil 16 produkter per gruppe. Man kan ikke ha både produkter for markissestyring og lysstyring i samme gruppe på én kanal, da må man bruke en kanal for lysstyring og den andre for markisestyring. Betjenes ved å trykk en gang på pil opp/ned for å skru AV/PÅ og hold inne pil opp/ned for å dimme opp eller dimme ned alle produktene i gruppen samtidig. Denne funksjonen fungerer selv om internett slutter å fungere, men krever at ELKO SmartHUB har internett for førstegangsoppsett.
Bruk uten ELKO SmartHUB - fjernstyring med romkontroll
For lokal fjernstyring fungerer bryteren med 1-kanal som standard, men kan konfigureres til 2-kanal. Den kan da styre lysstyringsprodukter og markisestryingsprodukter fra ELKO Smart uten at man behøver en ELKO SmartHUB.
Betjenes ved å trykke en gang på pil opp/ned for å skru AV/PÅ og hold inne pil opp/ned for å dimme opp eller dimme ned produktene som fjernstyres samtidig. Oppsettet av romkontroll gjøres ved manuell betjening på produktene.
Hver kanal kan kontrollere opptil 5 produkter. Man kan ikke ha både markisestyring og lysstyring i samme kanal, da må man bruke en kanal for lysstyring og en for markisestyring.
For oversikt over hvilke ELKO Smart produkter som er kompatibel med romkontroll, se her (https://proff.elko.no/elko-smart/ELKO%20Smart%20System%20User%20Guide/Norwegian/ELKO%20Smart%20System%20User%20Guide%20(BOOKMAP)_no_0000436249_files/CompatibledevicesforRoomControlELKOREF_no_0000436161.html)