Elko - BF 120 Bevegelsesdetektor 120° IP55 Polarhvit - 5212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...120 °
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160521200
Elnummer
1478165
Leverandørens varenummer
5212
Typebeskrivelse
BF 180 bevegelsesføler
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...120 °
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
120 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
0 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
0 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
3 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...160 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...180 °
Responsverdi lys:
5...2000 lx
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
10 A
Min. innkoblingsstrøm:
10 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-15...40 °C
Bredde:
80 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
170 mm
Diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Tidsperioden aktiviseres hver gang en bevegelse registreres. Bevegelsesdetektoren kan også overstyres med en impulsbryter - se bruksanvisning for oppkobling og betjening.
Ved oppstart eller ved spenningsbortfall, vil det starte en testsyklus. Under testsyklusen, som varer i omlag 10min, kan det ikke være bevegelse i deteksjonsområdet.
Bevegelsesdetektoren kan monteres i tak og på vegg, leveres med ekstra brakett for hjørnemontasje.
Deteksjonsområde 12m ved montering på 2,5 m høyde.
Spenning: 220-240V
LED: 100W
Glødelampe: max. 1000W
Halogenlamper 230V: max. 900W
Elektronisk trafo: max. 250VA
Jernkjernetrafo: max. 500VA
Lysrør: max. 200VA
Kompakt lysrør: max 3x23W
Overvåkningsområde: 120º
Deteksjonsavstand: 12 meter ved montering 2,5m
Lysnivå: 5-2000 lux
Tid: 3 sek - 30 min
Bruksområde temperatur: -15 - +40 grader
Kapslingsklasse: IP55
Farge: Grå


