Elko - BF 360 Bevegelsesdetektor 360° IP55 Polarhvit - EKO05213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 20 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160521309
Elnummer
1478166
Leverandørens varenummer
EKO05213
Typebeskrivelse
BF 180 bevegelsesføler
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
20 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
0 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
0 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
5 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...180 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...360 °
Responsverdi lys:
5...2000 lx
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
10 A
Min. innkoblingsstrøm:
10 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-15...40 °C
Bredde:
100 mm
Høyde:
95 mm
Dybde:
160 mm
Diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Tidsperioden aktiviseres hver gang en bevegelse registreres.
Bevegelsesdetektoren kan monteres i tak og på vegg, leveres med ekstra brakett for hjørnemontasje. Ved oppstart eller ved spenningsbortfall, vil det starte en testsyklus. Under testsyklusen, som varer i omlag 10min, kan det ikke være bevegelse i deteksjonsområdet.
220-240V
LED: 100W
Glødelampe: max. 1000W
Halogenlamper 230V: max. 800W
Elektronisk trafo: max. 315VA
Jernkjernetrafo: max. 350VA
Lysrør: max. 250VA
Kompakt lysrør: max 4x23W
Overvåkningsområde: 360 grader
Lysnivå: 5-2000 lux
Tid: 3 sek - 20 min
Bruksområde temperatur: -15 - +40 grader
Kapslingsklasse: IP55


