Utgått

Elko - Blått lys dimmer kitt ALU Lysmodulsett til rundt dimmeknapp - EKO09543

ELKO
KopierKopier
Elko - Blått lys dimmer kitt ALU Lysmodulsett til rundt dimmeknapp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sett

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Plus

EAN/GTIN

7020160954312

Elnummer

1427541

Leverandørens varenummer

EKO09543

Typebeskrivelse

1427541

Modell / utførelse:

Sett

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

9006

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klem-/skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Lysmodulsett for blått lys rundt dimmerknappen på ELKO Plus dimmere. Settet inneholder lysmodul som monteres over dimmerens tilkoblingsskruer og sentralplate med lysleder. Leveres med blå lysdiode og sentralplate i fargene polarhvit, aluminium og sort.