Utgått

Elko - Blindplate 1U - 3343

ELKO
KopierKopier
Elko - Blindplate 1U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160334305

Elnummer

6942932

Leverandørens varenummer

3343

Typebeskrivelse

Blindplate 1U

ELKO Link Office. Blindplate for 19" rack