Elko - Blindplate for Flexi+ bokser, monteres fra innsiden av boksen for å opprettholde IP30. - EKO07430

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

  • Egnet for innfelt boks - nei

  • Egnet for sentralboks - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Flexi +

EAN/GTIN

7020160743008

Elnummer

1223805

Leverandørens varenummer

EKO07430

Typebeskrivelse

1223805

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Egnet for innfelt boks:

nei

Egnet for sentralboks:

nei

Blindplate for tildekking av hull i veggboksen der stusser er fjernet. Opprettholder IP30 i boksen. Blindplaten monteres på boksen fra innsiden og kan også benyttes der det er montert stenderfeste for å hindre kontakt med metall.

Halogenfri.