Elko - Boligskap m/målesløyfe 1rad 29M - EKO01862
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 640 mm
Bredde - 485 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 21
Dybde - 203 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160186201
Elnummer
1700757
Leverandørens varenummer
EKO01862
Typebeskrivelse
1700757
Høyde:
640 mm
Bredde:
485 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
21
Dybde:
203 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Sikringsskap med en rad, leveres med målerfelt for norske forhold der måleren ikke kan plasseres i TKS. Boligskapet har DIN-skinner for 21 moduler pr. rad, noe som tilsvarer 7 stk jordfeilautomater. Eget felt med DIN-skinne for sikker og enkel installasjon og bruk av overbelastningsvernet, ved bruk av terminalavdekning oppnås IP30. Døren kan hengsles på begge sider. Innsatsen kan enkelt fjernes for enkel montering ved å løsne 4 skruer. Leveres med dobbelisolert 10mm2 fargemerket målersløyfe.
Antall rader: 1
Spenning: IT/TT: 230V TN (C-S) 230/400V
Frekvens: 50Hz
Nominell strøm In: 63A
Kortslutningsholdfasthet Icw: <10kA
Kapslingsgrad: IP2XC
Godkjent for usakkyndig betjening ihht EN60439-3
Kapasitet pr. rad 21 moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp og bunn.
Målerfelt
Målersløyfe
Kursfortegnelse
Antall rader: 1
Spenning: IT/TT: 230V TN (C-S) 230/400V
Frekvens: 50Hz
Nominell strøm In: 63A
Kortslutningsholdfasthet Icw: <10kA
Kapslingsgrad: IP2XC
Godkjent for usakkyndig betjening ihht EN60439-3
Kapasitet pr. rad 21 moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp og bunn.
Målerfelt
Målersløyfe
Kursfortegnelse


