Elko - Boligskap m/målesløyfe 3rad 69M - EKO01864
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 920 mm
Bredde - 485 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 21
Dybde - 203 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160186409
Elnummer
1700759
Leverandørens varenummer
EKO01864
Typebeskrivelse
1700759
Høyde:
920 mm
Bredde:
485 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
21
Dybde:
203 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Sikringsskap med tre rader, leveres med målerfelt for norske forhold der måleren ikke kan plasseres i TKS. Boligskapet har DIN-skinner for 21 moduler pr. rad, noe som tilsvarer 7 stk jordfeilautomater. Eget felt med DIN-skinne for sikker og enkel installasjon og bruk av overbelastningsvernet, ved bruk av terminalavdekning oppnås IP30. Døren kan hengsles på begge sider. Innsatsen kan enkelt fjernes for enkel montering ved å løsne 4 skruer. Leveres med dobbelisolert 10mm2 fargemerket målersløyfe.
Antall rader: 3
Spenning: IT/TT: 230V TN (C-S) 230/400V
Frekvens: 50Hz
Nominell strøm In: 63A
Kortslutningsholdfasthet: <10kA
Kapslingsgrad: IP2XC
Godkjent for usakkyndig betjening ihht EN60439-3
Kapasitet pr. rad: 21 moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp og bunn.
Målerfelt
Målersløyfe
Kursfortegnelse
Antall rader: 3
Spenning: IT/TT: 230V TN (C-S) 230/400V
Frekvens: 50Hz
Nominell strøm In: 63A
Kortslutningsholdfasthet: <10kA
Kapslingsgrad: IP2XC
Godkjent for usakkyndig betjening ihht EN60439-3
Kapasitet pr. rad: 21 moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp og bunn.
Målerfelt
Målersløyfe
Kursfortegnelse
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


